YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR752 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Albero cavo
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 0
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Preventa Safety automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110177121
Codice prodotto
TSIXCSPR752
Cod. produttore
XCSPR752
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Albero cavo
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
96.25 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


