YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL751 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Leva girevole 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG 
- Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389110866575
Codice prodotto
TSIXCSPL751
Cod. produttore
XCSPL751
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
161 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno


