pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA391 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA391 INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RAPIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119028509

Codice prodotto

TSIXCSPA391

Cod. produttore

XCSPA391

Produttore

TSI

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

2

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in plastica serie XCSPA - 1NC + 2NO - 1 entrata sfruttata Pg 11 - 120 V. Forma: Compatta. Materiale: Plastica. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 2 NO. Numero di poli: 3. Grado di protezione IP: IP 67 conforme alla norma EN/IEC 60529. IP 67 conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.