pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA192 INT.SIC.PLAST. SENZA AZIONATORE COMANDO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA192 INT.SIC.PLAST. SENZA AZIONATORE COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119028455

Codice prodotto

TSIXCSPA192

Cod. produttore

XCSPA192

Produttore

TSI

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSPA, 1NC+1NO, A rapido, 1 ing. fil. M16x1,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSPA - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - diametro esterno cavo: 7...10 mm - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....