YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSMP79L2 INTER SIC CAVO 2M BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione 
- Numero di contatti NC - 2 
- Con indicatore di stato - no 
- Forza di ritenuta - 8 N 
- Adatto per funzioni di sicurezza - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389110107173
Codice prodotto
TSIXCSMP79L2
Cod. produttore
XCSMP79L2
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
8 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
87 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0.75 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67