YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4116L2 FINECORSA SIC CAVO2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244298
Codice prodotto
TSIXCSM4116L2
Cod. produttore
XCSM4116L2
Produttore
TSI
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Con sblocco ausiliario:
no
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
240...240 V
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
250...250 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
94 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68


