YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4102L10TQ FINECORSA SIC CAVO 10M IND 10PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 2
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Confezione
10 PZ
EAN
3389119626347
Codice prodotto
TSIXCSM4102L10TQ
Cod. produttore
XCSM4102L10TQ
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
7 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Con sblocco ausiliario:
no
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
240...240 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68


