YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L2 FINECORSA SIC CAVO2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110243802
Codice prodotto
TSIXCSM3902L2
Cod. produttore
XCSM3902L2
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
70.4 mm
Apertura positiva:
no
Altezza del sensore:
16 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C


