YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B2 INTERRUTTOREI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110354959
Codice prodotto
TSIXCSL764B2
Cod. produttore
XCSL764B2
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
42 mm
Altezza del sensore:
194 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C


