YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE7312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719581
Codice prodotto
TSIXCSE7312
Cod. produttore
XCSE7312
Produttore
TSI
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Larghezza del sensore:
146 mm
Altezza del sensore:
98 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


