YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Lunghezza del sensore - 38.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
3389118000308
Codice prodotto
TSIXCSDMR591L01M12
Cod. produttore
XCSDMR591L01M12
Produttore
TSI
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
38.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Diametro del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC