pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP791L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP791L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119012379

Codice prodotto

TSIXCSDMP791L01M12

Cod. produttore

XCSDMP791L01M12

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

0 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Interruttore magnetico codificato XCSDMP - 2 NC - sfalsato - M12 0.15 m . Forma: Rettangolare, standard. Dimensioni: 88 x 25 x 13 mm . Tipo di contatti e composizione: 2 NC . Materiale: Plastica. Connessione elettrica: Connettore su cavo volante. Tipo di connettore: M12. Lunghezza del cavo: 0,15 m. Numero di poli: 2.