YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5915 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 2
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3389119113052
Codice prodotto
TSIXCSDMP5915
Cod. produttore
XCSDMP5915
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
0.1 mA
Tipo di tensione:
DC


