YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5005 INTERRUTTORE DI SICUREZZA MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di custodia - Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971941
Codice prodotto
TSIXCSDMP5005
Cod. produttore
XCSDMP5005
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
0.1 mA
Tipo di tensione:
DC