pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971965

Codice prodotto

TSIXCSDMP50010

Cod. produttore

XCSDMP50010

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

0.1 mA

Tipo di tensione:

DC

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 10 metri.