YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC790L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
3389118000216
Codice prodotto
TSIXCSDMC790L01M8
Cod. produttore
XCSDMC790L01M8
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
7 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Distanza di comando protetta OFF Sar:
15 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
5 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
0 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no