pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC7902EX SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC7902E

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC7902EX SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC7902E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118299313

Codice prodotto

TSIXCSDMC7902EX

Cod. produttore

XCSDMC7902EX

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

7 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

51 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

15 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

5 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

0 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Int. magn. codificato XCSDMC, ATEX, 2 NC, cavo 2m. gamma prodotto: Preventa ATEX D - nome abbreviato: XCSDMC - materiale: plastica - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....