YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5915 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Tipo di custodia - Versione speciale 
- Distanza di commutazione - 5 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389110971743
Codice prodotto
TSIXCSDMC5915
Cod. produttore
XCSDMC5915
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
7 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
5 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
15 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di tensione:
DC