YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di custodia - Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971767
Codice prodotto
TSIXCSDMC59010
Cod. produttore
XCSDMC59010
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
7 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
DC


