YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3918P20 FINECORSA SIC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110240672
Codice prodotto
TSIXCSD3918P20
Cod. produttore
XCSD3918P20
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
34 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
112 mm
Apertura positiva:
no
Altezza del sensore:
34.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Rivestimento della custodia:
Altri