YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3718N12 FINECORSA SIC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67K
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta e a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110242799
Codice prodotto
TSIXCSD3718N12
Cod. produttore
XCSD3718N12
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67K
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta e a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
34 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
35 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
122 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


