pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3702N12 FINECORSA SIC METAL

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSD3702N12 FINECORSA SIC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110241143

Codice prodotto

TSIXCSD3702N12

Cod. produttore

XCSD3702N12

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67K

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

34 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

35 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

100 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri