pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSC502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSC502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110719109

Codice prodotto

TSIXCSC502

Cod. produttore

XCSC502

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

2

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Forza di ritenuta:

20 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSC, 1 NC+2 NO, Int. lenta, 1 ing. fil. M20x1,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSC - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 1 NC + 2 NO - diametro esterno cavo: 7...13 mm - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell\'attuatore, sbloccaggio tramite blocco azionato a chiave. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all\'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....