YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSB702 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 40.1 mm
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110185379
Codice prodotto
TSIXCSB702
Cod. produttore
XCSB702
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
40.1 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
44.8 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
113.5 mm


