YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSB502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110184938
Codice prodotto
TSIXCSB502
Cod. produttore
XCSB502
Produttore
TSI
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
2
Lunghezza del sensore:
113.5 mm
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
44 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Rivestimento della custodia:
Altri