YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRT115EX FINECORSA ATEX LEVA ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027954
Codice prodotto
TSIXCRT115EX
Cod. produttore
XCRT115EX
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
0.085 mm
Numero di contatti NO:
2
Lunghezza del sensore:
0.075 mm
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
0.095 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri