YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA15 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110652048
Codice prodotto
TSIXCRA15
Cod. produttore
XCRA15
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
85 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
95 mm


