pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMWD15 KIT (XCMW115 + ZBRRD)

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMWD15 KIT (XCMW115 + ZBRRD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119644006

Codice prodotto

TSIXCMWD15

Cod. produttore

XCMWD15

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

108 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Questo finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW, un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite trasmissione radio a 2.4 GHz. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il set pronto per l'uso facilita l'installazione dei finecorsa XCMW. Il finecorsa con la leva con rulloin termoplastica (trasmettitore) e il ricevitore sono disponibili in un unico pacchetto dalla fabbrica. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. Il finecorsa raggiunge una distanza di rilevamento di 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Il ricevitore configurabile dispone di 4 uscite PNP, 2 pulsanti (impostazione di teach e parametri) e 6 indicatori LED (accensione, modalità di funzione, stato di uscita, intensità del segnale). Dimensioni finecorsa: 30mm (larghezza) x 16mm (profondità) x 108mm (altezza). Peso: 0,082 kg. Dimensioni ricevitore programmabile: 36mm (larghezza) x 75mm (profondità) x 108mm (altezza). Peso: 0,13 kg. Il microinterruttore di limite wireless è adatto per porte automatiche, nastri trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. Il finecorsa è conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il pacchetto ready-to-use include un finecorsa in plastica con leva con rullo in termoplastica e un ricevitore con 2 uscite relè. Il finecorsa di questo pacchetto presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Il ricevitore può essere impostato su una 35 guida DIN simmetrica da mm o su una staffa di montaggio. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.