pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMW149 LEVA PLASTICA DIAM 50MM SNAP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110000269

Codice prodotto

TSIXCMW149

Cod. produttore

XCMW149

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

108 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello LEVA PLASTICA DIAM 50MM SNAP