YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMH2103L2 XC MINI PULS.ROT.METAL ROTAZ 90G NC+NO2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 70.4 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.75 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389119651127
Codice prodotto
TSIXCMH2103L2
Cod. produttore
XCMH2103L2
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
70.4 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0.75 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Uscita elettronica:
sì
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


