pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110221176

Codice prodotto

TSIXCMD2511L1

Cod. produttore

XCMD2511L1

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

16 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita elettronica:

Finecorsa XCKM - Stantuffo rotella c/rit. molla metal 1NO+1NC - Int. lenta - 1 m