YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS531 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole
Materiale (del corpo) - Plastica
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646955
Codice prodotto
TSIXCKS531
Cod. produttore
XCKS531
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Materiale (del corpo):
Plastica
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
72.5 mm


