pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS502 FINECORSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS502 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646948

Codice prodotto

TSIXCKS502

Cod. produttore

XCKS502

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

72.5 mm

Finecorsa XCKS, pulsante a rotella c/ritorno a molla in metallo, 1NO+1NC. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKS - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: plastica - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamentoa contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contattiad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....