YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2739G11LU FINECOR 2 NC PG11 TESTA RUOT 315
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 0 mm
Numero di contatti NO - 0
Lunghezza del sensore - 0 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
20 PZ
EAN
3389119040204
Codice prodotto
TSIXCKN2739G11LU
Cod. produttore
XCKN2739G11LU
Produttore
TSI
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Altezza del sensore:
0 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
0 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...0 °C


