YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2118P20 FINECOR 1NO1NC ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Larghezza del sensore - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
3389110214307
Codice prodotto
TSIXCKN2118P20
Cod. produttore
XCKN2118P20
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Altezza del sensore:
65 mm
Con indicatore di stato:
no


