YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ50513 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella 
- Materiale (del corpo) - Metallo 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG 
- Funzione di commutazione - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389110645965
Codice prodotto
TSIXCKJ50513
Cod. produttore
XCKJ50513
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
0.04 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
0.044 mm
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
0.077 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri