YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ110559 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Materiale (del corpo) - Metallo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore - 42.5 mm
Altezza del sensore - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110645958
Codice prodotto
TSIXCKJ110559
Cod. produttore
XCKJ110559
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Materiale (del corpo):
Metallo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore:
42.5 mm
Altezza del sensore:
84 mm