YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFSG2 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.3...3.4 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Dimensione del filetto - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
OsiSense XM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110524222
Codice prodotto
TSIFSG2
Cod. produttore
FSG2
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.3...3.4 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
5750 hPa
Impostazione iniziale:
1400...4600 hPa
Numero di contatti principali NC:
2
Pressione di scoppio:
20 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
250...250 V
Massima pressione di collaudo:
8 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
96 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
102 mm