YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIADW6M129012 PRESSOSTATO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 7...182 bar
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 7...182 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
2050000001963
Codice prodotto
TSIADW6M129012
Cod. produttore
ADW6M129012
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
7...182 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
7...182 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
-25...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...600 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
690000 hPa
Impostazione iniziale:
28000...210000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
690 bar
Pressione differenziale:
20 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
7000...182000 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...500 V
Massima pressione di collaudo:
34 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
2800000 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
21000000 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Altezza:
176 mm
Larghezza:
88 mm
Profondità:
68 mm