pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J21M4 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J21M4 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 2.07...3.45 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 2.07...3.45 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901066187

Codice prodotto

TSI9013FSG2J21M4

Cod. produttore

9013FSG2J21M4

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

2.07...3.45 bar

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

2.07...3.45 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

15168.46 hPa

Impostazione iniziale:

2070...3450 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

0 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Massima pressione di collaudo:

0 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Interruttore pompa idrica 9013FS, differenziale regolabile, 30-50 psi. gamma prodotto: Square D Pumptrol - nome del sensore di rilevamento pressione: 9013FS - valori di settaggio: 30...50 psi - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - quantità per confezione: 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: .. Applicazioni: ..