YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GGW1 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello elettronico - no
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Temperatura del fluido - -40...121 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0785901048633
Codice prodotto
TSI9012GGW1
Cod. produttore
9012GGW1
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello elettronico:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-40...121 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
no
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
125...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
6894.757 hPa
Numero di contatti principali NC:
1
Pressione di scoppio:
0 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Numero di contatti principali NO:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no