pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW5 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW5 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.2...10.3 bar

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.2...10.3 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901024743

Codice prodotto

TSI9012GAW5

Cod. produttore

9012GAW5

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.2...10.3 bar

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.2...10.3 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-40...121 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

no

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

125...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

32750.097 hPa

Impostazione iniziale:

200...10300 hPa

Numero di contatti principali NC:

1

Pressione di scoppio:

0 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...0 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

0 bar

Numero di contatti principali NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Pressostato 9012G, scala regolabile, 2 soglie, da 3,0 a 150 psig. gamma prodotto: 9012G - tipo sensore rilevamento pressione: interruttore di pressione elettromeccanica - nome del sensore di rilevamento pressione: 9012G - dimensione sensore rilevamento pressione: 150 psi - pressione massima: 475 psi - fluido controllato: aria, gas non corrosivo, liquidi non corrosivi, olio idraulico (-40...250 °F) - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..