pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C68T10 FINECORSA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C68T10 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901812098

Codice prodotto

TSI9007C68T10

Cod. produttore

9007C68T10

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Numero di contatti NO:

4

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Altezza del sensore:

101.6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-29...185 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa, C, ind. pes., <= 600V, 10A, 2NO+2NC, CCW, CW,. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - tipo di corpo: plug-in - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: da sinistra e da destra, senso orario e antiorario - tipo e composizione contatti: 2(NC-NO). Benefici: .. Applicazioni: ..