YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9007C66F FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67K
Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo
Funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0785901538370
Codice prodotto
TSI9007C66F
Cod. produttore
9007C66F
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67K
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Numero di contatti NO:
4
Lunghezza del sensore:
66.8 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Altezza del sensore:
101.6 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-29...185 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri