pagina iniziale

WIMEX - WIM5525858Q WKLK 8A 600V FUSIB. UL-CSA

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5525858Q WKLK   8A 600V FUSIB. UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241179898

Codice prodotto

WIM5525858Q

Cod. produttore

5525858Q

Produttore

WIM

Fusibile WKLK 8A 600V UL-CSA 600V AC 500V DC 8A con omologazione