pagina iniziale

WIMEX - WIM5524503 WFEE 110A FUSIBILI EXTR.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524503 WFEE  110A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241125154

Codice prodotto

WIM5524503

Cod. produttore

5524503

Produttore

WIM

Fusibile WFEE 110A 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC 110A aR