pagina iniziale

WIMEX - WIM5524497 WFEE 75A FUSIBILI EXTR.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524497 WFEE   75A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241125123

Codice prodotto

WIM5524497

Cod. produttore

5524497

Produttore

WIM

Fusibile WFEE 75A 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC 75A aR