pagina iniziale

WIMEX - WIM5524425 WFE 15A FUSIBILI EXTR.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524425 WFE    15A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241124973

Codice prodotto

WIM5524425

Cod. produttore

5524425

Produttore

WIM

Fusibile WFE 15A 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC 15A aR