pagina iniziale

WIMEX - WIM5524160 WLET 160A FUSIBILI EXTR.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524160 WLET  160A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241124751

Codice prodotto

WIM5524160

Cod. produttore

5524160

Produttore

WIM

Fusibile WLET 160A 280V AC UL 150V DC 160A aR con omologazione