pagina iniziale

WIMEX - WIM5524063 WLET 63A FUSIBILI EXTR.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524063 WLET   63A FUSIBILI EXTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241124713

Codice prodotto

WIM5524063

Cod. produttore

5524063

Produttore

WIM

Fusibile WLET 63A 280V AC UL 150V DC 63A aR con omologazione